OMRON - OMRFIS00030001G LETTORE DI CODICI A BARRE MS-3 A LINEA S - FIS00030001G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Festmontage
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Anzahl der digitalen Eingänge - 3
Max. Reichweite - 254 mm
Nennspannung DC - 5 V
Packung
1 ST
EAN
4549734216517
Artikelnummer
OMRFIS00030001G
Herstellernummer
FIS00030001G
Hersteller
OMR
Ausführung:
Festmontage
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Max. Reichweite:
254 mm
Nennspannung DC:
5 V
Max. Stromaufnahme:
0.26 A
Ausführung der Schnittstelle:
RS-232
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Wechselobjektiv:
nein
Breite:
44.5 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
44.5 mm
Schutzart (IP):
IP54


