Startseite

OMRON - OMRFHV7XM016S06MC FH VISION SMART CAMERA, HIGH PERFORMANCE - FHV7XM016S06MC

KopierenKopieren
OMRON - OMRFHV7XM016S06MC FH VISION SMART CAMERA, HIGH PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komplettgerät

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734748179

Artikelnummer

OMRFHV7XM016S06MC

Herstellernummer

FHV7XM016S06MC

Hersteller

OMR

Ausführung:

Komplettgerät

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Smart Camera, 1.6 Mpix, dimensione pixel 3.45 μm, otturatore globale, obiettivo motorizzato, lunghezza focale 6 mm, 24 Vdc, IP67