Startseite

OMRON - OMRFHV7XM004C FH VISION SMART CAMERA, HIGH PERFORMANCE - FHV7XM004C

KopierenKopieren
OMRON - OMRFHV7XM004C FH VISION SMART CAMERA, HIGH PERFORMANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komplettgerät

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734747684

Artikelnummer

OMRFHV7XM004C

Herstellernummer

FHV7XM004C

Hersteller

OMR

Ausführung:

Komplettgerät

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Smart Camera FH Vision, ad alte prestazioni, tipo a colori, risoluzione 0,4 Mpix, dimensioni del pixel 6,9 µm, dimensione chip 1/2,9", otturatore globale, montaggio C, 24 VCC, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit