OMRON - OMRFHV7XC063RS12MC SMART CAMERA FH VISION, ALTE PRESTAZIONI - FHV7XC063RS12MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Komplettgerät
Spannungsart - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4549734747592
Artikelnummer
OMRFHV7XC063RS12MC
Herstellernummer
FHV7XC063RS12MC
Hersteller
OMR
Ausführung:
Komplettgerät
Spannungsart:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Höhe:
126.7 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
103.4 mm