Startseite

OMRON - OMRFHV7XC063RS06 SMART CAMERA FH VISION, ALTE PRESTAZIONI - FHV7XC063RS06

KopierenKopieren
OMRON - OMRFHV7XC063RS06 SMART CAMERA FH VISION, ALTE PRESTAZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komplettgerät

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734747523

Artikelnummer

OMRFHV7XC063RS06

Herstellernummer

FHV7XC063RS06

Hersteller

OMR

Ausführung:

Komplettgerät

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Höhe:

126.7 mm

Breite:

71.2 mm

Tiefe:

82.5 mm

Smart Camera FH Vision, alte prestazioni, a colori, risol. 6,3 Mpix, dim. pixel 2,4 µm, dim. chip 1/1,8", otturatore rotante, ottica motorizzata, lung. focale 6 mm, illuminatore multicolore, 24 V CC, IP40, preassemblata, W10 IoT Enterpr. LTSC 2019 64bit