Startseite

OMRON - OMRFHV7XC032S12MC SMART CAMERA FH VISION, AD ALTE PRESTAZI - FHV7XC032S12MC

KopierenKopieren
OMRON - OMRFHV7XC032S12MC SMART CAMERA FH VISION, AD ALTE PRESTAZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komplettgerät

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734747363

Artikelnummer

OMRFHV7XC032S12MC

Herstellernummer

FHV7XC032S12MC

Hersteller

OMR

Ausführung:

Komplettgerät

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Smart Camera FH Vision, ad alte prestazioni, tipo a colori, risoluzione 3,2 Mpix, dimensioni del pixel 3,45 µm, dimensione chip 1/1,8", global shutter, ottica motorizzata, lunghezza focale 12 mm, illuminatore multicolore, 24 V CC, IP67, preassemblata