Startseite

OMRON - OMRFHV7XC016S06W01 FHV7,AI,6MM,1,6MPIXEL,24VDC,IP67 - FHV7XC016S06W01

KopierenKopieren
OMRON - OMRFHV7XC016S06W01 FHV7,AI,6MM,1,6MPIXEL,24VDC,IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komplettgerät

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431151827

Artikelnummer

OMRFHV7XC016S06W01

Herstellernummer

FHV7XC016S06W01

Hersteller

OMR

Ausführung:

Komplettgerät

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Smart Camera FHV7, AI, lunghezza focale 6mm, tipo a colori, risoluzione 1,6Mpixel, illuminatore bianco, ottica motorizzata, 24VDC, IP67,preassemblata