OMRON - OMRFHSMX05 FOTOCAMERA FH. ALTA VELOCIT . 5 MPIXEL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kamera
Spannungsart - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4549734145640
Artikelnummer
OMRFHSMX05
Herstellernummer
FHSMX05
Hersteller
OMR
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Höhe:
42 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
40.7 mm