Startseite

OMRON - OMRFHSMX01 FH CAMERA, HIGH SPEED, 1.6 MPIXEL, C-MOU - FHSMX01

KopierenKopieren
OMRON - OMRFHSMX01 FH CAMERA, HIGH SPEED, 1.6 MPIXEL, C-MOU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kamera

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734777124

Artikelnummer

OMRFHSMX01

Herstellernummer

FHSMX01

Hersteller

OMR

Ausführung:

Kamera

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Höhe:

34.5 mm

Breite:

28 mm

Tiefe:

47.3 mm

Telecamera FH, alta velocità, 1,6 Megapixel, montaggio C, global shutter, monocromatica