Startseite

OMRON - OMRFHSM02 SISTEMI DI VISIONE. TELECAMERA C-MOS AD - FHSM02

KopierenKopieren
OMRON - OMRFHSM02 SISTEMI DI VISIONE. TELECAMERA C-MOS AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kamera

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583385481

Artikelnummer

OMRFHSM02

Herstellernummer

FHSM02

Hersteller

OMR

Ausführung:

Kamera

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Höhe:

47 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

40.5 mm

Telecamera C-MOS ad alta velocità, monocromatica, risoluzione 2 Mega pixel, per sistema di visione FH