OMRON - OMRFHSCX01 FH CAMERA, HIGH SPEED, 1.6 MPIXEL, C-MOU - FHSCX01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kamera
Spannungsart - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4549734777131
Artikelnummer
OMRFHSCX01
Herstellernummer
FHSCX01
Hersteller
OMR
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Höhe:
34.5 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
47.3 mm