OMRON - OMRFHL55110 CONTROLLORE FHL550, 4 INGRESSI CAM., WIN - FHL55110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Spannungsart - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4549734751360
Artikelnummer
OMRFHL55110
Herstellernummer
FHL55110
Hersteller
OMR
Ausführung:
Kontrolleinheit
Spannungsart:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...26.4 V
Höhe:
200 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
148.5 mm


