Startseite

OMRON - OMRFHL551 FH-LITE CONTROLLER, STANDARD GRADE, BOX - FHL551

KopierenKopieren
OMRON - OMRFHL551 FH-LITE CONTROLLER, STANDARD GRADE, BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734751353

Artikelnummer

OMRFHL551

Herstellernummer

FHL551

Hersteller

OMR

Ausführung:

Kontrolleinheit

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...26.4 V

Höhe:

200 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

148.5 mm

Controller FH-Lite, grado standard, tipo box, 2 telecamere, W10 IoT Enterprise LTSC a 2019 64 bit