Startseite

OMRON - OMRFH505120 CONTROLLORE FH5051, 8 INGRESSI CAM., WIN - FH505120

KopierenKopieren
OMRON - OMRFH505120 CONTROLLORE FH5051, 8 INGRESSI CAM., WIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734711982

Artikelnummer

OMRFH505120

Herstellernummer

FH505120

Hersteller

OMR

Ausführung:

Kontrolleinheit

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...26.4 V

Höhe:

190 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

202 mm

Controllore per sistema di visione FH5051, 4 core, alta velocità, uscite NPN / PNP, 8 telecamere collegabili, Windows 10