OMRON - OMRFH205210 FH CONTROLLORE A VELOCIT E PRESTAZIONI - FH205210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Spannungsart - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4550431072191
Artikelnummer
OMRFH205210
Herstellernummer
FH205210
Hersteller
OMR
Ausführung:
Kontrolleinheit
Spannungsart:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...26.4 V
Höhe:
190 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
202 mm


