Startseite

OMRON - OMRFH2052 FH CONTROLLORE A VELOCIT E PRESTAZIONI - FH2052

KopierenKopieren
OMRON - OMRFH2052 FH CONTROLLORE A VELOCIT E PRESTAZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431072184

Artikelnummer

OMRFH2052

Herstellernummer

FH2052

Hersteller

OMR

Ausführung:

Kontrolleinheit

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...26.4 V

Höhe:

190 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

202 mm

FH Controllore a velocità e prestazioni media di nuova generazione 2-core, NPN/PNP, 2 telecamere, W10 IoT Enterprise LTSC a 2019 64 bit