Startseite

OMRON - OMRF430F000M12MSWS SMART CAMERA F430, 1.2 MP MONOCROMATICO, - F430F000M12MSWS

KopierenKopieren
OMRON - OMRF430F000M12MSWS SMART CAMERA F430, 1.2 MP MONOCROMATICO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komplettgerät

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734567886

Artikelnummer

OMRF430F000M12MSWS

Herstellernummer

F430F000M12MSWS

Hersteller

OMR

Ausführung:

Komplettgerät

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

3

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...30 V

Höhe:

25.4 mm

Breite:

44.5 mm

Tiefe:

56.9 mm

Smart Camera F430, monocromatica da 1,2 MP, visione media, messa a fuoco automatica 50-300 mm, illuminatore bianco, sensore AutoVISION