OMRON - OMRF3WD052D1M SENSORE- SENSORE DI PRELIEVO. THROUGH-BE - F3WD052D1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Strahlen - 0
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - -8888 mA
Reichweite des Schutzfeldes - 3 m
Spannungsart - DC
Wellenlänge des Sensors - 880 nm
Packung
1 ST
EAN
4549734111522
Artikelnummer
OMRF3WD052D1M
Herstellernummer
F3WD052D1M
Hersteller
OMR
Anzahl der Strahlen:
0
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung:
Sender und Empfänger getrennt
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Höhe:
140 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
NPN
Detektionsvermögen für Probekörper:
1000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Strahlabstand:
100 mm
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Kaskadierbar:
ja
Mit Mutingfunktion:
ja
Mit Strahlcodierung:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Override möglich:
nein
Vorausfallmeldung:
nein
Voraussetzung Auswerteeinheit:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


