Startseite

OMRON - OMRF3STGRNMP-387887 FC,MAGN,REED,PLAST,MINIAT,1NC+1NO,CONNM8 - F3STGRNMP-387887

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3STGRNMP-387887 FC,MAGN,REED,PLAST,MINIAT,1NC+1NO,CONNM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648976985

Artikelnummer

OMRF3STGRNMP-387887

Herstellernummer

F3STGRNMP-387887

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Länge des Sensors:

41 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa senza contatto, Reed, plastica, miniatura, 1NC+1NA, connettore M8 4 PIN a sinistra, IP67