Startseite

OMRON - OMRF3E46T6 SENSORE- PLURIRAGGIO CC 1800MM 46 ASSI M - F3E46T6

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3E46T6 SENSORE- PLURIRAGGIO CC 1800MM 46 ASSI M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Strahlen - 136

  • Reichweite des Schutzfeldes - 5 m

  • Spannungsart - DC

  • Wellenlänge des Sensors - 880 nm

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853908522

Artikelnummer

OMRF3E46T6

Herstellernummer

F3E46T6

Hersteller

OMR

Anzahl der Strahlen:

136

Reichweite des Schutzfeldes:

5 m

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Höhe:

2000 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP/NPN

Detektionsvermögen für Probekörper:

1800 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Reaktionszeit:

110 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

-8888 V

Strahlabstand:

40 mm

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Strahlcodierung:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Override möglich:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Voraussetzung Auswerteeinheit:

nein

Breite:

9 mm

Länge:

40.75 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Pluriraggio cc sbarramento altezza 1800 mm 46 assi uscita potenziale libero impulso luce/buio conn.M8 4pin