OMRON - OMRF39SML0990 ACCESS.F3SG-SR,PG,PALO A SPECCHIO H 990M - F39SML0990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 990 mm
Breite - 90.8 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 3
Packung
1 ST
EAN
4549734523219
Artikelnummer
OMRF39SML0990
Herstellernummer
F39SML0990
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Höhe:
990 mm
Breite:
90.8 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
3
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Palo a specchio da 990 mm per barriera di sicurezza F3SG-SR/PG fino a 800 mm


