Startseite

OMRON - OMREJ1CEDUCNFLK-243 TERMOREGOLA- TERMINATORE PER EJ1 - EJ1CEDUCNFLK-243

KopierenKopieren
OMRON - OMREJ1CEDUCNFLK-243 TERMOREGOLA- TERMINATORE PER EJ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung DC - 20.4...26.4 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - -8888 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648510844

Artikelnummer

OMREJ1CEDUCNFLK-243

Herstellernummer

EJ1CEDUCNFLK-243

Hersteller

OMR

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung DC:

20.4...26.4 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Ausgangsspannung DC:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

15.7 mm

Höhe:

95.4 mm

Tiefe:

79.7 mm

Modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite rimuovibile, 2 uscite a transistor, aliment. 24Vc.c.