Startseite

OMRON - OMREE10102M-1278480 SENSORE- CONNETTORE CON CAVO 4 POLI PER - EE10102M-1278480

KopierenKopieren
OMRON - OMREE10102M-1278480 SENSORE- CONNETTORE CON CAVO 4 POLI PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536853231057

Artikelnummer

OMREE10102M-1278480

Herstellernummer

EE10102M-1278480

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

20 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Connettore con cavo 4 poli per fotomicrosensori serie EE-SX 2m