Startseite

OMRON - OMRE6FCWZ5G500PR2M ENCODER- INCR.DIA.60MM 12-24V 500 IMP/G - E6FCWZ5G500PR2M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6FCWZ5G500PR2M ENCODER- INCR.DIA.60MM 12-24V 500 IMP/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 500

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854740411

Artikelnummer

OMRE6FCWZ5G500PR2M

Herstellernummer

E6FCWZ5G500PR2M

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

500

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

500...500

Anzahl der Umdrehungen:

0...5000

Durchmesser der Welle:

9.985...10 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Baugröße:

60 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementale diam 60mm, 500 ppr, albero 10mm, flangia servo, 12…24Vcc, uscita complemetare, IP65, cavo 2m