OMRON - OMRE6FAG5CC3602M-16 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.360 2M+ - E6FAG5CC3602M-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 360
Physikalisches Messprinzip - optisch
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Packung
1 ST
EAN
4547648048132
Artikelnummer
OMRE6FAG5CC3602M-16
Herstellernummer
E6FAG5CC3602M-16
Hersteller
OMR
Ausführung:
Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
360
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
360...360
Anzahl der Umdrehungen:
5000...5000
Durchmesser der Welle:
9...10 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Baugröße:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
20000...20000
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige


