Startseite

OMRON - OMRE6FAG5B3602M-128 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.360 CAV - E6FAG5B3602M-128

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6FAG5B3602M-128 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.360 CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 360

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Signalausgänge des Drehgebers - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854687877

Artikelnummer

OMRE6FAG5B3602M-128

Herstellernummer

E6FAG5B3602M-128

Hersteller

OMR

Ausführung:

Absolutwertgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

360

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Signalausgänge des Drehgebers:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

360...360

Anzahl der Umdrehungen:

5000...5000

Durchmesser der Welle:

9...10 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Baugröße:

60 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

20000...20000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Assoluti diam. 60 mm robusti 12-24 Vc.c. Grigio PNP risoluzione 360 cavo 2 m