OMRON - OMRE6FAB3CC5M-14657 ENCODER- ASS.DIA.60MM 5-12V RIS.360 5M+C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 360
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 360...360
Packung
1 ST
EAN
4536853371982
Artikelnummer
OMRE6FAB3CC5M-14657
Herstellernummer
E6FAB3CC5M-14657
Hersteller
OMR
Ausführung:
Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
360
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
360...360
Signalausgänge des Drehgebers:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Anzahl der Umdrehungen:
0...5000
Durchmesser der Welle:
9.985...10 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Baugröße:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Schutzart (NEMA):
sonstige


