Startseite

OMRON - OMRE6CPAG5CC2565M ENCODER- ASS.DIA.50MM12-24V RIS.256 5M+C - E6CPAG5CC2565M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6CPAG5CC2565M ENCODER- ASS.DIA.50MM12-24V RIS.256 5M+C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 256

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Signalausgänge des Drehgebers - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854588549

Artikelnummer

OMRE6CPAG5CC2565M

Herstellernummer

E6CPAG5CC2565M

Hersteller

OMR

Ausführung:

Absolutwertgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

256

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Signalausgänge des Drehgebers:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

256...256

Anzahl der Umdrehungen:

1000...1000

Durchmesser der Welle:

5.98...5.992 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP50

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

5000...5000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluz. 256 cavo 5 m + connettore per H8PS