OMRON - OMRE6CPAG5C2562M-12 ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.256 CAV - E6CPAG5C2562M-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 256
Physikalisches Messprinzip - optisch
Signalausgänge des Drehgebers - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4536854588518
Artikelnummer
OMRE6CPAG5C2562M-12
Herstellernummer
E6CPAG5C2562M-12
Hersteller
OMR
Ausführung:
Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
256
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Signalausgänge des Drehgebers:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
256...256
Anzahl der Umdrehungen:
1000...1000
Durchmesser der Welle:
5.98...5.992 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
5000...5000
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige


