OMRON - OMRE6C3CWZ5GH500PR2 ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOSI DIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 500
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 500...500
Packung
1 ST
EAN
4536854871351
Artikelnummer
OMRE6C3CWZ5GH500PR2
Herstellernummer
E6C3CWZ5GH500PR2
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
500
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
500...500
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Umdrehungen:
5000...5000
Durchmesser der Welle:
7.982...8 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
125000...125000
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige