Startseite

OMRON - OMRE6C3CWZ5G-143733 ENCODER E6C3-C, DIA 50 MM, 1000 IMP, 2M - E6C3CWZ5G-143733

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6C3CWZ5G-143733 ENCODER E6C3-C, DIA 50 MM, 1000 IMP, 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 1000

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854871399

Artikelnummer

OMRE6C3CWZ5G-143733

Herstellernummer

E6C3CWZ5G-143733

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

1000

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

1000...1000

Anzahl der Umdrehungen:

5000...5000

Durchmesser der Welle:

7...8 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

125000...125000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Encoder incrementale E6C3-C per carichi gravosi, diam. 50 mm, risoluzione 1000 imp./giro, 12-24 Vc.c., canali ABZ NPN/PNP, cavo 2 m