OMRON - OMRE6C3CWZ5G-128260 ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOSI DIA - E6C3CWZ5G-128260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip - optisch
Max. Impulszahl - 3600
Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Packung
1 ST
EAN
4536854871474
Artikelnummer
OMRE6C3CWZ5G-128260
Herstellernummer
E6C3CWZ5G-128260
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
3600
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Anzahl der Umdrehungen:
5000...5000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
3600...3600
Impulszahl pro Umdrehung:
125000...125000
Durchmesser der Welle:
7...8 mm
Programmierbar:
nein
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige