Startseite

OMRON - OMRE6C3CWZ3X-149118 ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOSI DIA - E6C3CWZ3X-149118

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6C3CWZ3X-149118 ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOSI DIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 3600

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854871825

Artikelnummer

OMRE6C3CWZ3X-149118

Herstellernummer

E6C3CWZ3X-149118

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

3600

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

3600...3600

Anzahl der Umdrehungen:

5000...5000

Durchmesser der Welle:

7...8 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

125000...125000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Increm. per carichi gravi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali ABZ line driver risol. 3600 imp./giro cavo 2 m