Startseite

OMRON - OMRE6C3AG5B720PR2M- ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.720 2M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6C3AG5B720PR2M- ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.720 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 720

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 720...720

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854871214

Artikelnummer

OMRE6C3AG5B720PR2M-

Herstellernummer

E6C3AG5B720PR2M-

Hersteller

OMR

Ausführung:

Absolutwertgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

720

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

720...720

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Umdrehungen:

5000...5000

Durchmesser der Welle:

7...8 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

20000...20000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Grigio PNP risoluzione 720 cavo 2 m