OMRON - OMRE6C3AG5B360PR2M- ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.360 2M - E6C3AG5B360PR2M-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 360
Physikalisches Messprinzip - optisch
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Packung
1 ST
EAN
4536854871207
Artikelnummer
OMRE6C3AG5B360PR2M-
Herstellernummer
E6C3AG5B360PR2M-
Hersteller
OMR
Ausführung:
Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
360
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
360...360
Anzahl der Umdrehungen:
5000...5000
Durchmesser der Welle:
7...8 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
20000...20000
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige


