Startseite

OMRON - OMRE6C2CWZ6C10PR2M- ENCODER- E6C2CWZ6C10PR2MOMS - E6C2CWZ6C10PR2M-

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6C2CWZ6C10PR2M- ENCODER- E6C2CWZ6C10PR2MOMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 10

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648528061

Artikelnummer

OMRE6C2CWZ6C10PR2M-

Herstellernummer

E6C2CWZ6C10PR2M-

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

10

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

10...10

Anzahl der Umdrehungen:

0...6000

Durchmesser der Welle:

5.979...6 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP64

Baugröße:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

10...10

Ausführung des Übertragungsweges:

Kupfer

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 10 imp./giro cavo 2 m