OMRON - OMRE6C2CWZ6C-257267 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5-24 V - E6C2CWZ6C-257267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip - optisch
Max. Impulszahl - 2000
Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Packung
1 ST
EAN
4547648528238
Artikelnummer
OMRE6C2CWZ6C-257267
Herstellernummer
E6C2CWZ6C-257267
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
2000
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Anzahl der Umdrehungen:
0...6000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
2000...2000
Impulszahl pro Umdrehung:
2000...2000
Durchmesser der Welle:
5.979...6 mm
Programmierbar:
nein
Ausführung des Übertragungsweges:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP64
Schutzart (NEMA):
sonstige