Startseite

OMRON - OMRE6B2CWZ6C-236005 ENCODER- E6B2CWZ6C20005M - E6B2CWZ6C-236005

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6B2CWZ6C-236005 ENCODER- E6B2CWZ6C20005M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 2000

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648295222

Artikelnummer

OMRE6B2CWZ6C-236005

Herstellernummer

E6B2CWZ6C-236005

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

2000

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

2000...2000

Anzahl der Umdrehungen:

6000...6000

Durchmesser der Welle:

5...6 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP50

Baugröße:

40 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

100000...100000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m