OMRON - OMRE6B2CWZ6C-235999 ENCODER, INCREMENTALE, 500 PPR, DA 5 A 2 - E6B2CWZ6C-235999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 500
Physikalisches Messprinzip - optisch
Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0
Packung
1 ST
EAN
4547648295161
Artikelnummer
OMRE6B2CWZ6C-235999
Herstellernummer
E6B2CWZ6C-235999
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
500
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
500...500
Anzahl der Umdrehungen:
6000...6000
Durchmesser der Welle:
5...6 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Baugröße:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
100000...100000
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige


