OMRON - OMRE6B2CWZ5B600PR2M INCREMENTALI DIAM. 40 MM 12-24 VC.C. CAN - E6B2CWZ5B600PR2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 600
Physikalisches Messprinzip - optisch
Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0
Packung
1 ST
EAN
4547648296236
Artikelnummer
OMRE6B2CWZ5B600PR2M
Herstellernummer
E6B2CWZ5B600PR2M
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
600
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
600...600
Anzahl der Umdrehungen:
0...6000
Durchmesser der Welle:
5.979...6 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Baugröße:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige


