OMRON - OMRE6B2CWZ5B-235986 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 12-24 - E6B2CWZ5B-235986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip - optisch
Max. Impulszahl - 1000
Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Packung
1 ST
EAN
4547648296212
Artikelnummer
OMRE6B2CWZ5B-235986
Herstellernummer
E6B2CWZ5B-235986
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
1000
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Baugröße:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Anzahl der Umdrehungen:
6000...6000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
1000...1000
Impulszahl pro Umdrehung:
50000...50000
Durchmesser der Welle:
5.979...6 mm
Programmierbar:
nein
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP50
Schutzart (NEMA):
sonstige


