Startseite

OMRON - OMRE6B2CWZ1X-235966 ENCODER- E6B2CWZ1X1024PR05M - E6B2CWZ1X-235966

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6B2CWZ1X-235966 ENCODER- E6B2CWZ1X1024PR05M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648296311

Artikelnummer

OMRE6B2CWZ1X-235966

Herstellernummer

E6B2CWZ1X-235966

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

1024

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

1024...1024

Anzahl der Umdrehungen:

6000...6000

Durchmesser der Welle:

5.979...6 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP50

Baugröße:

40 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 1024 imp./giro cavo 0.5 m