Startseite

OMRON - OMRE6B2CWZ1X-235935 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 5 VC.C - E6B2CWZ1X-235935

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6B2CWZ1X-235935 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 5 VC.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Max. Impulszahl - 500

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853368692

Artikelnummer

OMRE6B2CWZ1X-235935

Herstellernummer

E6B2CWZ1X-235935

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Max. Impulszahl:

500

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Baugröße:

40 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Anzahl der Umdrehungen:

6000...6000

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

500...500

Impulszahl pro Umdrehung:

100000...100000

Durchmesser der Welle:

5.979...6 mm

Programmierbar:

nein

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP50

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m