Startseite

OMRON - OMRE6A2CWZ5C-373506 ENCODER INCREMENTALE 100PPR 12-24 VDC BI - E6A2CWZ5C-373506

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6A2CWZ5C-373506 ENCODER INCREMENTALE 100PPR 12-24 VDC BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B+0

  • Durchmesser der Welle - 3.988...4 mm

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Baugröße - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854494048

Artikelnummer

OMRE6A2CWZ5C-373506

Herstellernummer

E6A2CWZ5C-373506

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B+0

Durchmesser der Welle:

3.988...4 mm

Schutzart (IP):

IP50

Baugröße:

25 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Encoder, incrementale, 100ppr, 12-24 VDC, bifase, uscita NPN, cavo 0,5 m