OMRON - OMRE6A2CW5C20005M-1 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 200IMP/G 0. - E6A2CW5C20005M-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip - optisch
Max. Impulszahl - 200
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Packung
1 ST
EAN
4536853366506
Artikelnummer
OMRE6A2CW5C20005M-1
Herstellernummer
E6A2CW5C20005M-1
Hersteller
OMR
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
200
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Baugröße:
25 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Anzahl der Umdrehungen:
5000...5000
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
200...200
Impulszahl pro Umdrehung:
30000...30000
Durchmesser der Welle:
3.988...4 mm
Programmierbar:
nein
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP50
Schutzart (NEMA):
sonstige