Startseite

OMRON - OMRE6A2CW3C360PR2M ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 25 MM 5-12 V - E6A2CW3C360PR2M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE6A2CW3C360PR2M ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 25 MM 5-12 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 360

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583136939

Artikelnummer

OMRE6A2CW3C360PR2M

Herstellernummer

E6A2CW3C360PR2M

Hersteller

OMR

Ausführung:

Inkrementalgeber

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

360

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

360...360

Anzahl der Umdrehungen:

0...5000

Durchmesser der Welle:

3.988...4 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP50

Baugröße:

25 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Impulszahl pro Umdrehung:

0...30000

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (NEMA):

sonstige

Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali AB NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m