Startseite

OMRON - OMRE69C10B-15641100 ENCODER- GIUNTI PER ENCODER E6F - E69C10B-15641100

KopierenKopieren
OMRON - OMRE69C10B-15641100 ENCODER- GIUNTI PER ENCODER E6F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Programmierbar - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853373504

Artikelnummer

OMRE69C10B-15641100

Herstellernummer

E69C10B-15641100

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Giunti per encoder E6F