Startseite

OMRON - OMRE52EP6200-374361 TERMOREGOLA- SENSORE DI TEMPERATURA. PRO - E52EP6200-374361

KopierenKopieren
OMRON - OMRE52EP6200-374361 TERMOREGOLA- SENSORE DI TEMPERATURA. PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - -50...500 °C

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge der Sonde - 200 mm

Packung

  • 15 ST

Ausführung:

Stift

Messbereich:

-50...500 °C

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge der Sonde:

200 mm

Sensore di temperatura, Pro, morsetti chiusi, montaggio G1 / 2 "g, PT100mm, classe B, dia 6, 200, AISI 316, morsetti a vite