Startseite

OMRON - OMRE52EP32502B TERMOREGOLA- PT100.DIAM=3MM. L=250MM - E52EP32502B

KopierenKopieren
OMRON - OMRE52EP32502B TERMOREGOLA- PT100.DIAM=3MM. L=250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - -50...500 °C

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge der Sonde - 250 mm

  • Länge des Anschlusskabels - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648954013

Artikelnummer

OMRE52EP32502B

Herstellernummer

E52EP32502B

Hersteller

OMR

Ausführung:

Stift

Messbereich:

-50...500 °C

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge der Sonde:

250 mm

Länge des Anschlusskabels:

2 m

Pt100 in ossido minerale, guaina AISI 316, diam.=3 mm, l=250 mm, cavo gomma silicone 2 m