OMRON - OMRE50860-187773000 SENSORE-CATARIFRANG. DIAM. 50.8MM - E50860-187773000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Höhe - -8888 mm
Breite - -8888 mm
Außendurchmesser - 51 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
5476489237810
Artikelnummer
OMRE50860-187773000
Herstellernummer
E50860-187773000
Hersteller
OMR
Form:
rund
Höhe:
-8888 mm
Breite:
-8888 mm
Außendurchmesser:
51 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
ja
Catarifrangenti diam. 50,8 mm con vite di fissaggio


